Fraise monobloc Sutton E6050300
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - standard - Tecline E605
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6050300
Rubix :S748-0525298
EAN :9311963517445




Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
Détails articles : FRAISE 3 2DT NORMAL BALL E605 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 38 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,42 € HT
/ unité
23,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours