Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-10FM650-10010L 1730
Embout Carbure de fraisage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-10FM650-10010L 1730
Rubix :0033-0801594
Fabricant :7611649
EAN :7323223928290

Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE
Fraise droite de finition avec rayon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 12,4 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,41 € HT
/ unité
186,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h