Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0800-050CMB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-0800-050CMB M2CM
Rubix :0033-0830176
Fabricant :8352864
EAN :7323227198637

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0800-050CMB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 18 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,11 € HT
/ unité
294,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours