Fraise monobloc Sandvik Coromant RA216.24-4850BAK24P 1630

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :RA216.24-4850BAK24P 1630
Rubix :0033-0770149
Fabricant :5739930
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre19,05 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre19,05 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,05 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe38,1 mm
Longueur totale127 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile38,1 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
758,53 HT
/ unité
910,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours