Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P440-2000-SD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P440-2000-SD 1725
Rubix :0033-0801685
Fabricant :7858270
EAN :7323225031639

Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BOUT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | hb |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur utile | 52 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,84 € HT
/ unité
1 069,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h