Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1000-200-SC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-1000-200-SC 1745
Rubix :0033-0739099
Fabricant :7419167
EAN :7323222411441


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,07 € HT
/ unité
367,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h