Fraise monobloc Sutton E5230300
Fraises à rainurer 3 goujures - R45 AI - standard E523
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5230300
Rubix :S748-0530285
EAN :9311963502793




Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 3 3DTS LONG E523 R45 DIN6527L-HA VHM ALCRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 7 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | poli |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 € HT
/ unité
54,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours