Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F342-0800-200-PD P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F342-0800-200-PD P2BM
Rubix :0033-0830272
Fabricant :8351758
EAN :7323227193007
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-0800-200-PD

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-0800-200-PD


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe18 mm
Longueur totale63 mm
Coupe au centrenon (pas de center-cut)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialcrsin
Typecoromill® plura
Matière à usinerpour l'acier et la fonte (à sec ; possibilité d'utilisation humide)
Longueur utile25 mm
Angle de coupe30 °
227,69 € HT
/ unité
273,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h