Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P231-0635-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P231-0635-XA 1630
Rubix :0033-0739183
Fabricant :7045726
EAN :7323221046200
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE

Résumé technique

Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe11,51 mm
Longueur totale63,5 mm
Coupe au centreoui (coupe centrale)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-alcrn
Typecoromill® plura fraise de bout universelle à coupe centrale (dégrossissage lourd)
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier (dégrossissage lourd); également les matériaux difficiles à usiner / acier dur jusqu'à 63 hrc
151,72 € HT
/ unité
182,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h