Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-0200-PA P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2P342-0200-PA P2BM
Rubix :0033-0830234
Fabricant :8351816
EAN :7323227193380
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0200-PAP2BM

Résumé technique

Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0200-PAP2BM


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe5 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centreoui (centre coupant)
Matériau de coupecarbure
Revêtementzertivo™ 2.0
Typecoromill® plura fraise en bout (fraisage lourd)
Angle d'hélice42 °
Matière à usineracier et acier inoxydable (iso p / iso m)
Longueur utile14 mm
Angle de coupe45 °
135,95 € HT
/ unité
163,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h