Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S340-0600-100-MA1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :2S340-0600-100-MA1640
Rubix :0033-0765574
Fabricant :6260164
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice41 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile13 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,79 HT
/ unité
184,55 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h