Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-2000-300CSC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-2000-300CSC 1745
Rubix :0033-0739061
Fabricant :7419225
EAN :7323222412028
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe42 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centrenon (pas centre-perçant / ccc : non)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialsin
Typecoromill® plura fraise à épaulement carré (fraisage latéral à haute avance)
Angle d'hélice42 °
Matière à usineralliages de titane
Longueur utile52 mm
Angle de coupe5 °
1 188,21 € HT
/ unité
1 425,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours