Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1270-152CSC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-1270-152CSC 1745
Rubix :0033-0739091
Fabricant :7419240
EAN :7323222412172
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe28,575 mm
Longueur totale88,9 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice42 °
493,99 HT
/ unité
592,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h