Fraise monobloc Sutton E4641200
Fraise carbure spéciale titane - pour fraisage trochoîdal E464
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4641200
Rubix :S748-0585624
EAN :9311963611433




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 5FL HARMONY E464 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Extrémité carrée pour les applications de finition. Optimisé pour une durée de vie plus longue dans les alliages de titane. Conception à hélice variable pour supprimer les vibrations.. AlNova pour une résistance à l'oxydation et une dureté à chaud exceptionnelles. La qualité VHM-ULTRA du carbure pour des performances élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matière à usiner | titane et super alliage. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,70 € HT
/ unité
266,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours