Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0800-200-PB P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-0800-200-PB P2BM
Rubix :0033-0830170
Fabricant :8351878
EAN :7323227193878

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0800-200-PB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui (à coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialcrsin (pvd) |
| Type | coromill® plura fraise à doigt |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | iso-p (fraisage lourd) |
| Longueur utile | 18 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,32 € HT
/ unité
247,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h