Références
Mapal :31054534
Rubix :6452-0785651

Détails articles : FRAISE CARB 5D 4XD TRO WD D5 OPTIMILL DOUBLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 4XD TRO WD D5
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Double brise-copeaux
5 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Double brise-copeaux
5 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 66 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,31 € HT
/ unité
93,97 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
