Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.2-520

Fraise U-Max® pour les épaulements à 90 degrés R216.2-520

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.2-520
Rubix :0033-0016393
Fabricant :5742991
FRAISE A DENT PERCANTE R216.2-520
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A DENT PERCANTE R216.2-520


Fraise U-Max® pour les épaulements à 90 degrés

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents1
Longueur totale90 mm
Coupe au centreoui
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,28 HT
/ unité
620,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h