Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-040C6-11M080
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-040C6-11M080
Rubix :0033-0327202
Fabricant :5745402



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 RAINU R390-040C6-11M080
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 80 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,11 € HT
/ unité
946,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h