Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 690-050Q22-1046H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 690
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :690-050Q22-1046H
Rubix :0033-0761962
Fabricant :5765082



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 690
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 690
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 22 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 75 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 374,36 € HT
/ unité
2 849,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h