Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA245-102R38-12H
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA245-102R38-12H
Rubix :0033-0746964
Fabricant :5740046



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 245
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 457,89 € HT
/ unité
1 749,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours