Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA210-076R25-14H
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA210-076R25-14H
Rubix :0033-0767931
Fabricant :5739861



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Fraise à surfacer CoroMill® 210
Informations techniques
Attributs
| Z | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50,0126 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 120,85 € HT
/ unité
1 345,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours