Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-020C4-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-020C4-11L
Rubix :0033-0327181
Fabricant :5745465
EAN :11104575



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 RAINU R390-020C4-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,69 € HT
/ unité
718,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h