Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA245-100J31.75-12M
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA245-100J31.75-12M
Rubix :0033-0328303
Fabricant :5739722



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER RA245-100J31.75-12M
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -cis -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 1/4 (dah=46mm) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 252,05 € HT
/ unité
1 502,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours