Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863147
Fraise lime hémisphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863147
Rubix :G600-0519192
EAN :3660338177606


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme c |
| Longueur totale | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE C 6X18-6 BOUT ROND - COUPE SIMPLE
Fraise lime carbure cylindrique bout rond - Forme C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme c |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,73 € HT
/ unité
41,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h