Lime de fraisage rotative Pferd Tools SPG 1225/6 INOX
Fraises sur tige HM SPG 1225/6 INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SPG 1225/6 INOX
Rubix :0060-0513125
Fabricant :21122782
EAN :4007220936894




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SPG 1225/6 INOX HM OGIVE POINTE 21122782
Fraise sur tige en forme d'ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,21 € HT
/ unité
115,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours