Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYAS 1020/6 ALU
Fraises sur tige HM ZYAS 1020/6 ALU
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYAS 1020/6 ALU
Rubix :0060-0513345
Fabricant :21100786
EAN :4007220533321


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYAS 1020/6 Z ALU HM CYLINDRIQUE 21100786
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,16 € HT
/ unité
84,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours