Fraise monobloc Fein 63127460010
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127460010
Rubix :0140-5301635
EAN :4014586304120



Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 101 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM ULTRA 50 EMMANCHEMENT QUICKIN MAX D.80/50
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 101 mm |
| Type | fraise carbure avec porte-outil quickin max |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,53 € HT
/ unité
414,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours