Fraise monobloc Phantom 36.220.1600
Fraise hémisphérique 2 dents HSS-Co 36220
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :36.220.1600
Rubix :0707-0171938
EAN :8716563228189
Détails articles : FRAISE 16 2D COURT QC 36220 HSSCO HEMISPHERIQUE PHANTOM
DIN 327-B, angle d'hélice 30°, coupe au centre, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 79 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,57 € HT
/ unité
85,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours

