Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-0500-050-XC 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K334-0500-050-XC 1730
Rubix :0033-0806241
Fabricant :8213484
EAN :7323226616439
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


1730, CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour travailler dans un large éventail d'applications. Elles ont été développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements de coupe sur de multiples matériaux. Le concept unique et avancé d'hélice inégale - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par des fraises conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale54 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typefraise en bout monobloc (coromill® dura)
Angle d'hélice35,5 °
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, alliages super résistants à chaud
Longueur utile16 mm
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,94 HT
/ unité
118,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h