Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16CM210-16045G 1730

Embout Carbure de fraisage

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :316-16CM210-16045G 1730
Rubix :0033-0801569
Fabricant :7611748
EAN :7323223929082
TETE MONOBLOC EN CARBURE

Résumé technique

Diamètre1,5 mm
Type de queuefilet
Diamètre queue15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE


embout carbure de fraise à chanfreiner

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,5 mm
Type de queuefilet
Diamètre queue15,5 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe7,23 mm
Longueur totale18,1 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Typecoromill® 316 fraise à chanfreiner à tête interchangeable (fraisage de chanfrein 45°)
Matière à usineracier (iso p30)
Angle de coupe45 °
225,92 € HT
/ unité
271,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h