Fraise monobloc Magafor 88845MH0500
FRAISE À TOURBILLONER CARBURE MONOBLOC
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :88845MH0500
Rubix :0024-0664025
EAN :3662245162102

Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE A FILETER BI-FACE M5 1FILET REV HARD-X 60DEG
3 dents mono-filet - Revêtue Hard-X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 15 mm |
| Longueur totale | 66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,00 € HT
/ unité
170,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours