Fraise monobloc GISS Cutline 867463
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 2 dents
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7978676
GISS Cutline :867463
Rubix :G600-0539320
EAN :3660338214448

Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.3 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
DIN 327 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 5 mm |
| Longueur totale | 49 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,12 € HT
/ unité
28,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
