Fraise monobloc Sutton E1510500
Fraise d'ébauche - HRS (fin) - R30 UNI - standard E151
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1510500
Rubix :S748-0502882
EAN :9311963414782



Détails articles : FRAISE 5 4DTS COURT E151 R45 UNI HRS DN844K-B SPM TIALN
Applications
Usage universel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | variantes de cobalt |
| Revêtement | tialn |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,44 € HT
/ unité
168,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
