Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.26-16050DAC32H 1610
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R215.26-16050DAC32H 1610
Rubix :0033-0740599
Fabricant :5742605




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
753,79 € HT
/ unité
904,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h