Références
GISS Cutline :862979
Rubix :G600-0515788
EAN :3660338176128


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM - HEMISPHERIQUE - D.8 2 DENTS - TIALN - COURTE - QC
Fraise carbure hémisphérique - Courte - 2 dents - Queue cylindrique - OZMA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Longueur totale | 59 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | ozma |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / non ferreux / aciers inoxydables / fontes |
| Longueur utile | 9 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,09 € HT
/ unité
26,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h