Références
GISS Cutline :862604
Rubix :G600-0515449
EAN :3660338172724


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE - TIALN - D.16 2 DENTS - COURTE - QC
Fraise carbure - Courte - 2 dents - Queue cylindrique - OZMA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | ozma |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / non ferreux / aciers inoxydables / fontes |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,44 € HT
/ unité
119,33 € TTC

- Epuisé