Fraise monobloc Sutton E4620605
Fraise à rainurer 4 goujures - R40/42 VA - rayon de pointe - standard - Harmony E462
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4620605
Rubix :S748-0505752
EAN :9311963595030




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 R0,5 4DTS LONG E462 R40/42 VA VHM HA HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,85 € HT
/ unité
103,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours