Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12HM350-12015P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 grande avance- Accouplement EH
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-12HM350-12015P 1730
Rubix :0033-0738927
Fabricant :7611724
EAN :7323223928849

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/SURF. GRANDE AVANCE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le surfaçage grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 6,5 mm |
| Longueur totale | 14,5 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,89 € HT
/ unité
182,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h