Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K354-1600-100-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K354-1600-100-XD 1730
Rubix :0033-0806137
Fabricant :8213534
EAN :7323226616934
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


1730 CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept à la fois stable et flexible, conçues pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements de coupe dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque rainure est espacée de façon inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe48 mm
Longueur totale126 mm
Coupe au centreoui (coupe centrée / center cut)
Matériau de coupecarbure
Revêtementalcrn
Typecoromill® dura
Angle d'hélice35 °
Matière à usineracier; acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; superalliages & titane
Longueur utile72 mm
394,72 € HT
/ unité
473,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours