Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P370-1588-PB1740

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2P370-1588-PB1740
Rubix :0033-0765611
Fabricant :6870036
EAN :7323220275076
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre15,875 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue15,875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre15,875 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue15,875 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe63,5 mm
Longueur totale123,825 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice37 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile63,5 mm
Angle de coupe45 °
669,99 € HT
/ unité
803,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours