Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-08030-AK16AH10F
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-08030-AK16AH10F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.42-08030-AK16AH10F
Rubix :0033-0547320
Fabricant :5743485




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE 2 LEVRES HEMIS M8 CARB
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures |
| Longueur utile | 16 mm |
| Angle de coupe | 20 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,35 € HT
/ unité
264,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h