Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SM450C12020P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations

Voir les informations techniques
Références
Sandvik Coromant :316-12SM450C12020P 1730
Rubix :0033-0738907
Fabricant :7611740
EAN :7323223929006
TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe7,5 mm
Longueur totale14,5 mm
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Matière à usineracier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,67 HT
/ unité
216,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h