Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-1905-152ASD 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F380-1905-152ASD 1745
Rubix :0033-0801772
Fabricant :7963651
EAN :7323225532754
FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO

Résumé technique

Diamètre19,05 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue18,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre19,05 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue18,1 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe96,044 mm
Longueur totale161,925 mm
Coupe au centrenon (ccc: false)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialsin
Typecoromill® plura fraise en bout (fraise monobloc en carbure)
Angle d'hélice38 °
Angle de coupe7 °
1 502,62 € HT
/ unité
1 803,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours