Fraise monobloc Sandvik Coromant 8412604
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8412604
Rubix :0033-0830386
Fabricant :8412604
EAN :7323227442716


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 9,6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-1000-100-NHH10F
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 9,6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 15 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | carrée, coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | sans revêtement |
| Type | 1k223-1000-100-nh h10f |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | aluminium et métaux non ferreux |
| Longueur utile | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,76 € HT
/ unité
173,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours