Fraise monobloc Sutton E4571200
Fraises à rainurer 4 goujures - chanfrein - 60° E457
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4571200
Rubix :S748-0549661
EAN :9311963566290




Résumé technique
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2,4 mm |
Détails articles : FRAISE 12 4D EXTRACOURT QC VHM TIAIN E457
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2,4 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 8,3 mm |
| Longueur totale | 8,3 mm |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,85 € HT
/ unité
127,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours