Fraise monobloc Fein 63127340010
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127340010
Rubix :0140-5301646
EAN :4014586279831


Documents
Détails articles : FRAISE HM ULTRA 50 QIM D60 63127340010
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 60 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 101 mm |
|---|---|
| Type | fraise carbure avec porte-outil quickin max |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,85 € HT
/ unité
261,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
