Références
Phantom :36.410.1200
Rubix :0707-0171763
EAN :8716563378396



Résumé technique
| Diamètre | 34 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
Détails articles : FRAISE 1/4 CERCLE CONCAVE 12 HSSCO PHANTOM
DIN 6518-B, profil constant, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B.
Applications
Pour les arrondis et les rayons extérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 34 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Type | qc weldon hss-co |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,18 € HT
/ unité
390,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours