Fraise monobloc Sutton E4440500
Fraise à rainurer 1 goujure - R30 AI - courtes - Tecline E444
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4440500
Rubix :S748-0529166
EAN :9311963565453




Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 5 1DT COURT E444 30D DIN6527K HA VHM BRT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 1 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 11 mm |
| Angle de coupe | 20 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,67 € HT
/ unité
39,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours