Références
Mapal :31054531
Rubix :6452-0785642

Détails articles : FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D14 OPTIMILL-TRO UNI BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D14
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 99 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,78 € HT
/ unité
262,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
