Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-2000-300-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K357-2000-300-XD  1730
Rubix :0033-0806116
Fabricant :8213657
EAN :7323226618266
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe60 mm
Longueur totale135 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementsans revêtement
Type1k357 – 3xd (coromill® dura)
Angle d'hélice37 °
Matière à usineracier non allié, acier faiblement allié, acier fortement allié, acier inoxydable ferritique/martensitique, acier inoxydable austénitique, acier inoxydable duplex, fonte malléable, fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal, alliages à base d’aluminium, alliages cuivreux, superalliages à base de nickel, alliages à base de titane
Longueur utile80 mm
834,15 € HT
/ unité
1 000,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h